{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Superficie utile dei cassetti in G | 20×24 | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 20×24G | |
Altezza frontalino | 50 mm | |
Altezza utile | 25 mm | |
Larghezza utile | 500 mm | |
Profondità utile | 600 mm | |
Larghezza utile in G | 20 | |
Profondità utile in G | 24 | |
Con cassetti con sblocco di sicurezza | no | |
Campo d’impiego | Armadio portautensili | |
Peso | 10 kg | |
Tipo di prodotto | Cassetto |
Codice articolo | 931043 50 | |
EAN / GTIN | 4062406064266 | |
Codice del produttore | 931043 50 |