• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 20×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/5A

Codice art.: 931005 800/5A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×24
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 800 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 700 mm
Altezza utile per cassetti 700 mm
Altezza fronte cassetti 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 600 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 24
Numero dei cassetti 5
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza no
Peso 95 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 931005 800/5A
EAN / GTIN 4062406062392
Codice del produttore 931005 800/5A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo cassettiera 24×28G, completo di cassetti 20×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 100, 100, 125, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Qualora l’armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Ancorare l’armadio al pavimento.
  • Passando alle cassettiere su ruote, sostituire i cassetti con i cassetti GridLine dotati di sblocco di sicurezza a una mano.
  • Per la portata del carrello, fare riferimento al peso della cassettiera.
  • In caso di allestimento personalizzato, rispettare l’altezza utile.
  • Combinabile con carrello GridLine n. art.
  • 958480 misura 24 o 28.
  • Combinabile con armadi GridLine di identica profondità e altezza.
  • Allestire solo con cassetti GridLine dotati di sblocco di sicurezza a una mano.
  • Dopo la fase di posizionamento, bloccare le ruote piroettanti azionando i dispositivi di bloccaggio.
  • Armadio di collegamento ad angolo per cassettiere per utensili con profondità di 700 mm (28G).
  • Combinabile con armadi GridLine di identica profondità e altezza.
  • Per allestimento con inserto per cassetti GridLine con portautensili.
  • Combinabile con armadi GridLine di identica profondità e altezza.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra le cassettiere su ruote.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non combinabile con carrello.
  • Non aprire più cassetti contemporaneamente.
  • Armadio bordo macchina per macchine CNC non combinabile con carrello.

Download & documenti

Prodotti correlati