Set di dispositivi di estrazione per interni nella KUKKO L-BOXX® 25B

Codice art.: 882500 25B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori 12 mm - 70 mm
Peso con batterie 9,3 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 882500 25B
EAN / GTIN 4021176013133
Codice del produttore 25-B

Descrizione

Esecuzione:

Costituiti da estrattori per interni e controsupporti. Estrattore per interni con 2 ganasce e 1 espansore.
Controsupporto in acciaio per utensili di qualità, con asta robusta, ghiera di serraggio e galletto. Reggispinta integrato per azionare con facilità il dado del controsupporto (Dim. 1 senza reggispinta). I set vengono forniti nella valigetta KUKKO L-BOXX® Dim. 136.

Uso:

Per estrarre correttamente i cuscinetti a sfere e simili. Anche i cuscinetti a sfere fissati saldamente alla base vengono afferrati in modo sicuro ed estratti rapidamente. (Per l’estrazione, l’asta filettata del controsupporto viene avvitata all’asta filettata cuneiforme dell’estrattore per interni.)

Contenuto:

cad. 1 estrattore per interni n .art. 882600: Dim. 1−8
Cad. 1 controsupporto n. art. 882800: Dim. 1 e 2

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi