• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Lama per sbavatura, Modello: S10

Codice art.: 838510 S10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
316 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 3,2 mm
Lunghezza complessiva 43 mm
Materiale HSS
Modello S10
Utilizzabile destro
Per eseguire la sbavatura di Acciaio, alluminio
Codifica (superficie) nero
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 838510 S10
EAN / GTIN 7290003234806
Codice del produttore BS1010

Descrizione

Nota:

Le lame di tipo S possono essere utilizzate solo con i seguenti utensili n. art. 838350; 838400; 838410; 838420; e 838430.

Download & documenti

Prodotti correlati