Giratubi modello americano con impugnatura in alluminio 2.1/2 pollici

Codice art.: 810860 2.1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tubo 2.1/2 pollici
Lunghezza complessiva 450 mm
Apertura 77 mm
Materiale impugnatura Alluminio
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 810860 2.1/2
EAN / GTIN 4045197377586

Descrizione

Esecuzione:

La ganascia a doppia molla è regolabile tramite un rullino zigrinato; rapida regolazione preliminare sul ⌀ del tubo grazie alla scala sulle superfici laterali.
Impugnatura in alluminio, verniciata grigia. Peso ridotto del 40% rispetto all’impugnatura in ghisa.

Uso:

Le griffe montate su molle consentono di lavorare come con un cricchetto. Le ganasce stringono il tubo saldamente e si allentano automaticamente quando si solleva l’impugnatura (azionamento a una mano).