Forbici multiuso 200 mm

Codice art.: 769805 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza taglienti 42 mm
Lama con rivestimento antiaderente in PTFE si
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 769805 200
EAN / GTIN 4033119000049
Codice del produttore 1105

Descrizione

Esecuzione:

Testa in lamiera d’acciaio, lama in acciaio speciale (con rivestimento antiaderente in PTFE), supporto lama (parte fissa) in metallo leggero. Taglio obliquo agevole; manici rivestiti in plastica con protezione antiscivolo; forbice con cromatura brillante.

Uso:

Per il taglio di profili di gomma, cuoio, plastica e legno con sezione fino a circa 15 mm.

Nota:

Lame di ricambio vedi n. art. 769815 (elenco ricambi).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi