Martello di gomma nero A900

Codice art.: 755500 A900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza della testina 140 mm
⌀ Testa 90 mm
Lunghezza manico 380 mm
Peso 1.150 g
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 755500 A900
EAN / GTIN 4045197720757

Descrizione

Esecuzione:

In gomma tenace (90 Shore), non elastica; con percussione fortemente trainante. Le teste usurate possono essere ripassate al tornio. Con manico in frassino.

Norma:

DIN 5128

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 755600.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello