Pinza di serraggio 6ISG

Codice art.: 729715 6ISG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto CTI 6 G
Lunghezza complessiva 250 mm
Denominazione modello produttore CTI6G
Per sezione del filo 0,5 mm2 - 6 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729715 6ISG
EAN / GTIN 4032248517855
Codice del produttore 9202850000

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
Profili di precisione, elevata trasmissione.
Ulteriore sviluppo del 6IS con doppio serraggio.