Pinza torcifilo per bloccaggi di sicurezza 280 mm

Codice art.: 707910 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 280 mm
Forma delle ganasce smussatura a 40°
Caratteristica ganasce Ganasce di taglio temprate a induzione
Esecuzione ganasce Ganasce zigrinate all'interno
Materiale Acciaio speciale
Superficie brunito e/o verniciato, testa lucida
Per ⌀ filo < 1,6 mm
Tipo di prodotto Pinza torcifilo per bloccaggi di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 707910 280
EAN / GTIN 4018754094684
Codice del produttore 65751280

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della pinza forgiato. Superfici di presa zigrinate all’interno. Ganasce di taglio temprate a induzione. Ganasce smussate frontalmente a 40°.

Uso:

Per attorcigliare fili di sicurezza (vedi figura); lavora su fili di tutte le lunghezze. Per ⌀ Filo fino a circa 1,6 mm. Rotazione oraria e antioraria con ritorno automatico.

Materiale:

Acciaio speciale; esecuzione brunita e/o verniciata, testa in esecuzione lucida.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript