Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato “Stainless” TX8

Codice art.: 675496 TX8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 3867/1 TS TORX®
Impronta Torx® TX8
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675496 TX8
EAN / GTIN 4013288111043
Codice del produttore 05071030001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Con zona di torsione per minori picchi di forza esercitata durante l’avvitamento. Acciaio legato inossidabile, tenace grazie all’indurimento sottovuoto a freddo.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Acciaio legato inossidabile.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello