Raccordo con anello elastico 6,3

Codice art.: 675000 6,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
143 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 890/4/1
Raccordo esagonale 6,3 mm
Lunghezza complessiva 57 mm
Esagono di manovra esterno D 6,3 (1/4 pollice)
Quadro interno lato macchina E 6,3 (1/4 pollice)
Per macchine si
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675000 6,3
EAN / GTIN 4013288191489
Codice del produttore 05057530001

Descrizione

Esecuzione:

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.
Raccordo a norma DIN 7427 B con anello elastico.
  • Attacco per bit C 6,3 ed E 6,3.
  • La bussola è bloccata in posizione aperta. Se si inserisce un bit si blocca in modo automatico.
  • È possibile estrarre senza problemi anche bit molto piccoli, dato che la boccola scosta il bit dal magnete.
    – Sostituzione rapida, sempre con una sola mano.

Nota:

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).