Bit di precisione per esagono,1/4 pollice E 6,3 10 mm

Codice art.: 674242 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Bit Precision
Esagono 10 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674242 10
EAN / GTIN 7610733221288
Codice del produttore E6.210/10

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello