Giravite per viti con impronta a croce Phillips, lungo e con impugnatura in plastica 2/300 mm

Codice art.: 668050 2/300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
Dimensione dell’impronta a croce 2
Lunghezza lama 300 mm
Lunghezza complessiva 410 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668050 2/300
EAN / GTIN 7610733086627
Codice del produttore 190.2-300

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Uso:

Cacciavite per viti Phillips con intagli a croce secondo DIN 7962 Foglio 1 (anche Phillips Recess).