Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura in plastica 3,5 mm

Codice art.: 662000 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
273 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
Larghezza delle punte b 3,5 mm
Codice lama 1
Spessore delle punte a 0,5 mm
Lunghezza lama 90 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 662000 3,5
EAN / GTIN 7610733085743
Codice del produttore 100.1-90

Descrizione

Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.
Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Con tagliente pianparallelo ribassato. Superficie nichelata e cromata, tagliente brunito.

Norma:

Simile a DIN 5265 forma A.

Nota:

La massima durata dei girativi a norma è garantita se i giraviti vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).
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
    Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello