• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Lama intercambiabile da 6 mm per Torx®, Impronta Torx®: TX6

Codice art.: 659922 TX6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX6
Lunghezza complessiva 150 mm
Lunghezza utile 70 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659922 TX6
EAN / GTIN 7610733201488
Codice del produttore 215.T 6

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53) / 659908 (fino al Cat. 53) / 659911 Dim. 80; 250; 500 (fino al Cat. 48) / 659912 Dim. 200; 500 / 659918 / 659956 Dim. 200; 500 (fino al Cat. 55) / 659957 Dim. 200; 500 (fino al Cat. 55) / 659958 Dim. 200; 500 e set di giraviti per installatori n. art. 625441 / 667532 (fino al Cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Nota:

Ulteriori lame intercambiabili sono disponibili al n. art. 659921659924.

Download & documenti

Prodotti correlati