{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 27,3 mm | |
Altezza h | 13 mm | |
Apertura | 14 mm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Funzione cricchetto | no | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |
Codice articolo | 657902 1-14 | |
EAN / GTIN | 4062406277611 |