{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 1.000 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 1.449 mm | |
Campo di coppia | 300 Nm - 1.000 Nm | |
Campo di coppia | 200 lbfft - 750 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 20 Nm | |
Peso | 7.900 g | |
Quadro di manovra femmina | 1 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio lunga meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | sì | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657755 1000-1 |