{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 50 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Lunghezza complessiva L | 276 mm | |
Campo di coppia | 10 Nm - 50 Nm | |
Peso | 340 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 208 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657460 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995995 |