Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici con guaina in plastica girevole 21 mm

Codice art.: 651260 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 21 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 30 mm
Lunghezza 85 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Con rivestimento in plastica si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 651260 21
EAN / GTIN 4000896055135
Codice del produttore 903SLG-21

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio.
Quando si sostituiscono ruote e pneumatici, è importante che i dadi o i bulloni siano serrati correttamente per garantire una guida sicura. È possibile utilizzare una chiave a bussola con bocca esagonale insieme a un’apposita bussola di plastica per assicurarsi che i dadi o i bulloni siano sufficientemente stretti senza danneggiare i cerchi. La chiave a bussola è adatta anche per gli avvitatori a percussione.
La bussola di plastica protegge i cerchi e previene graffi o altri danni che possono essere causati dall’utensile. In questo modo potrai essere certo che la tua auto sarà sempre in buono stato.
La chiave a bussola è una parte fondamentale di ogni officina automobilistica che si rispetti. Sia che lavori da solo sulla tua auto o che tu faccia cambiare ruote e pneumatici da un professionista, questo tipo di strumento non dovrebbe mai mancare.

Vantaggi:

  • Con guaina in plastica girevole (esterna) per la protezione dei cerchi in fase di applicazione delle viti per ruote.
  • Possibilità di posizionamento con l’avvitatore in funzione grazie alla corsa libera del cappuccio di protezione.
  • Con inserto in plastica per la protezione delle superfici delle viti per ruote.
  • Il profilo esagonale Transaction garantisce una maggiore durata.

Materiale:

Acciaio al cromo molibdeno, fosfatata al manganese.