Bussola esagonale, 3/4 pollici 24 mm

Codice art.: 644550 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 24 mm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
⌀ Lato uscita 34,2 mm
Lunghezza 51 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 644550 24
EAN / GTIN 4045197560995

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadro interno a norma DIN 3120-D 20 con foro e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3124-S

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello