Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice 24 mm

Codice art.: 642325 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Profilo chiavi esagonali: Surfacedrive
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 24 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Profilo chiavi esagonali Surfacedrive
Norma DIN 3124
Per misure in pollici (misure americane) 15/16 pollici
⌀ Lato uscita 32 mm
Lunghezza 41 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642325 24
EAN / GTIN 4045197497925

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
La bocca Surface Drive permette un accoppiamento più preciso e un’azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulle superfici piane di dadi e viti, così i bordi delicati non vengono danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, per esempio in pollici (A/F, BSF, BSW) sia viti usurate.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello