Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 12 pezzi 6

Codice art.: 637667 6
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 10-24

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 12
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-24 mm
Imballaggio Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza 324 mm
Larghezza 153 mm
Altezza 51 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637667 6

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e parti di manovra a norma DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola a norma DIN 3124. Quadri interni / esterni a norma DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M16.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Inserti per chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pz. n. art. 642220 Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 Prolunghe: cad. 1 pz. n. art. 641020 Dim. 130; 255
1 Cricchetto: n. art. 640220
Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio