• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 3/8 pollice 48 pezzi

Codice art.: 630006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 48 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 3/8
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-22
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 48
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 3/8 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-22 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-8 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 413 mm
Larghezza 230 mm
Altezza 57 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Cacciavite per viti Pozidriv; Cacciavite per viti con intaglio; Cacciavite esagonale
Con QuickRelease no
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630006
EAN / GTIN 4018754260539
Codice del produttore 91222606
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M14.
Per candele da 16 mm.
Per viti con intaglio con filettatura M1,6 − M5.
Per viti con impronta a croce Phillips con filettatura M2 − M6.
Per viti a esagono incassato con filettatura M4 − M10.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 8 pz. n. art. 631000 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9
Bussole con bocca esagonale da 3/8 pollice: 12 pz. n. art. 637200 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Bussola per candela da 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 637310 Dim. 16
BIT per Phillips C 6,3: 3 pz. n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25
BIT per viti Pozidriv C 6,3: 1 pz. n. art. 675320 Dim. 2/25
BIT per viti con intaglio C 6,3: 6 pz. n. art. 675250 Dim. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
BIT per esagono incassato C 6,3: 5 pz. n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6; 8
Raccordi per BIT: 2 pz. simili a n. art. 676800 Dim. 4/4; 8/4
Raccordo da 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 649505 Dim. 3
Impugnatura a T da 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 635700 Dim. 165
Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150
Prolunga da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632400 Dim. 150
Prolunghe da 3/8 pollice: 2 pezzi n. art. 63 5400 Dim. 75; 240 mm
Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4
Snodo cardanico da 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 636200 Dim. 3/8
Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4
Cricchetto da 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 635000 Dim. 3/8
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati