Chiave a compasso con settori variabili curvata 80/5 mm

Codice art.: 628810 80/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 764C
Denominazione originale prodotto 764CC
⌀ Massimo 80 mm
⌀ Nominale perno 5 mm
Lunghezza complessiva 215 mm
Distanza dei settori regolabile a 40 mm - 80 mm
Filettatura del perno M6
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628810 80/5
EAN / GTIN 4020772051082
Codice del produttore 51086

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, brunito.
Curvata, con perni intercambiabili.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

⌀ Perno = ⌀ Nominale perno − 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Massimo / ⌀ Nominale perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello