Chiave a compasso con settori variabili diritta 40/4 mm

Codice art.: 628800 40/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 764C
Denominazione originale prodotto 764
⌀ Massimo 40 mm
⌀ Nominale perno 4 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Distanza dei settori regolabile a 18 mm - 40 mm
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628800 40/4
EAN / GTIN 4020772041045
Codice del produttore 41046

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, brunito.
Con perni fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

⌀ Perno = ⌀ Nominale perno − 0,1 mm; campo di tolleranza h12.
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
    ⌀ Massimo / ⌀ Nominale perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello