Chiave a settore snodata con nasello 90/5 mm

Codice art.: 628100 90/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 775D
Denominazione originale prodotto 776C
Per ⌀ esterno dado 60 mm - 90 mm
⌀ Massimo 90 mm
⌀ Perno guida 5 mm
Lunghezza complessiva 280 mm
Tipo di prodotto Chiave a settore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628100 90/5
EAN / GTIN 4020772053185
Codice del produttore 53181

Descrizione

Esecuzione:

Chiave a settore snodata con nasello tondo.
Acciaio speciale, profilato, temprato, brunito.

Uso:

Per dadi cilindrici a fori radiali DIN 1816.
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
    ⌀ Massimo / ⌀ Perno guida (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello