• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Chiave maschio piegata esagonale, fianco corto, con testa sferoidale esecuzione cromata, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 626068 1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Lunghezze dei fianchi 55×6 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie rivestimento al NiCr
Angolo di 100 gradi si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626068 1,5
EAN / GTIN 7610733266104
Codice del produttore 2212.1,5

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata.

Uso:

Grazie al fianco corto e all’angolazione di 100° anche per punti di difficile accesso.

Download & documenti

Prodotti correlati