Giravite per elettronica per viti Torx® TX4

Codice art.: 625775 TX4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX4
Lunghezza lama 40 mm
Lunghezza complessiva 133 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Lega speciale PB Swiss Tools
Cappuccio girevole si
Foro nell'impronta Torx® no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625775 TX4
EAN / GTIN 7610733268511
Codice del produttore 8124.4-40

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza. Superficie cromata, punte brunite
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
A partire da TX6, profilo Torx® con foro per viti con e senza spina di sicurezza.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello