{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 11 mm | |
Lunghezza chiave L | 197 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 16 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 18 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197160935 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 10X11 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 5.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
709 pezzi in magazzino
CHF 4.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 197 | 197 |
Apertura 1 | 10 | 10 |
Apertura 2 | 11 | 11 |
Dimensione apertura | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 16 | 16 |
⌀ Massimo anello D2 max | 18 | 18 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |