Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, 30X32 mm

Codice art.: 614843 30X32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 30 mm
Apertura 2 32 mm
Lunghezza complessiva L 380 mm
⌀ Massimo anello D1 60 mm
⌀ Massimo anello D2 64,5 mm
Altezza massima anello h1 34 mm
Altezza massima anello h2 35 mm
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio.
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Anello curvato si
Cricchetto reversibile no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614843 30X32
EAN / GTIN 4045197973375

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Reversibile per serraggio orario e antiorario, nonché per posizione centrale. Aperture diseguali, a curvatura profonda. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.
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
    Aperture (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello