Diamante ravvivamole con attacco MK1 2,4 kt

Codice art.: 599720 2,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di ravvivatore multigrana
Sigla materiale abrasivo D
⌀ Testa D2 14 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
Peso diamante 2,4 kt
Per dimensione disco abrasivo ⌀ max. 500 mm
Tipo di prodotto Ravvivamole manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 599720 2,4
EAN / GTIN 9003172494609
Codice del produttore 249460

Descrizione

Esecuzione:

Ravvivamole standard per tutte le macchine con attacco adatto. I ravvivamole sono utensili monouso, vale a dire che una volta consumati devono essere completamente sostituiti. (Non è possibile sostituirli nella montatura.)
Con superficie per chiave per la massima facilità di smontaggio.
Ravvivamole monouso multigrana con più diamanti singoli.

Uso:

Per ravvivare e riaffilare in modo accurato le mole riproducendo un determinato stato dell’utensile (rotazione coassiale e oscillazione assiale, profilo mola, struttura superficiale, capacità di abrasione). Per la produzione di componenti singoli e in piccola serie accertarsi che vi sia una lubrorefrigerazione sufficiente. Rapporti di serraggio corti (lunghezza libera < 2×D) evitano problemi di oscillazione.
Per mole a profilo diritto, per rettifica in piano e in tondo esterna.