Mola a legante ceramico D×T×H (mm) C800

Codice art.: 596200 C800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Lavorazione: Smerigliatrice da banco
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Forma: 1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Smerigliatrice da banco
Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 800
Grado di finezza extra fine
Specifica Carburo di silicio con legante PU
⌀ Interno anello di riduzione 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
⌀ Disco D 150 mm
Larghezza disco T 20 mm
⌀ Foro H 32 mm
Velocità periferica massima 25 m/s
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 596200 C800
EAN / GTIN 9003170072045
Codice del produttore 7204

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole levigatrici elastiche, molto dolci. Velocità massima di lavorazione 25 m/s.

Uso:

Per affilare taglienti, lucidare, rettificare e per sbavature di precisione. Il diametro della flangia di serraggio deve essere pari ad almeno 2/3 del diametro della mola.

Specifica:

Carburo di silicio con legante PU.

Fornitura:

Inclusi anelli di riduzione per i fori indicati.

Nota:

Per mole abrasive compatte in tessuto vedi n. art. 568725 e successivi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello