Lama per seghe circolari expert for Aluminium 216 mm

Codice art.: 583920 216
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

216 mm
⌀ Foro 30 mm
Numero denti 64
Larghezza di taglio B 2,6 mm
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse 2/7/42 e 2/9,5/46,5 e 2/9/46 e 2/10/60 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 583920 216
EAN / GTIN 3165140796767
Codice del produttore 2608644110

Descrizione

Esecuzione:

Lama per seghe di precisione con anima ad alta resistenza, antirumore e antivibrante. L'anello di serraggio incorporato garantisce una stabilità della forma a qualsiasi tipo di temperatura. Il rivestimento impedisce le aderenze e mantiene la lama fredda proteggendola dalla corrosione. I denti in metallo duro rettificati di precisione garantiscono una durata elevata e una migliore qualità del taglio.

Uso:

Tagli precisi su alluminio e altri metalli non ferrosi. Forma dei denti: piatta e trapezoidale, con angolo di spoglia superiore negativo per eseguire lavori leggeri e sicuri con avanzamento manuale.
Per troncatrici.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript