• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Spazzola NOVOFLEX-B Grana SiC120, Modello: 45

Codice art.: 574490 45
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NOVOFLEX-B
Materiale guarnizione Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 120
⌀ Spazzola D1 48 mm
⌀ Codolo Ds 5,7 mm
Lunghezza di lavoro L3 70 mm
Per foro di ⌀ 41,1 mm - 45 mm
Velocità consigliata 350 min-1 - 700 min-1
Tipo di prodotto Spazzole interne

Identificazione e classificazione

Codice articolo 574490 45
EAN / GTIN 4013349528506
Codice del produttore 9818036348
Produttore/persona responsabile OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola interna autocentrante con rivestimento in sfere di carburo di silicio flessibili. Lunghezza complessiva 200 mm.

Uso:

Per smussatura bordi, lavorazione finale delle superfici e levigatura. Produce superfici rettificate uniformi con elevata distribuzione delle forze. Impiego su trapani manuali e macchine verticali. Velocità consigliata 350 – 700 min-1, tempo di contatto 20 – 40 secondi.

Nota:

Non usare a secco, ma con olio da taglio n. art. 084205.

Download & documenti

Prodotti correlati