Mola di finitura compatta (SiC) 175X25X32 mm

Codice art.: 568742 175X25X32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • ⌀ Foro: 32

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grado di finezza fine
Grado durezza medio
⌀ Disco 175 mm
Larghezza 25 mm
⌀ Foro 32 mm
Esecuzione 6S fine
Macchina di propulsione Smerigliatrice da banco
Tipo di prodotto Disco compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 568742 175X25X32
EAN / GTIN 4062406781781

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Le mole compatte in tessuto creano una finitura uniforme, poiché la grana abrasiva attiva è sempre nuova. Nessuna modifica alla geometria dell’utensile, nessun segno di rettifica, lunga durata.

Uso:

Su smerigliatrici da banco o manuali con mandrino portapezzi n. art. 556380 Dim. 1−2 e flangia di riduzione n. art. 568782. Dispositivo per ravvivatura mole adatto n. art. 568785.
Mola compatta in tessuto di fibra per finitura. Crea una finitura precisa e lucida, per es. nella produzione di cilindri idraulici, pale di turbine, attrezzi, ecc.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori