Mola per lucidatura in feltro ⌀ Codolo 3 mm KU10

Codice art.: 552100 KU10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza medio
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 9 mm
⌀ Gambo 3 mm
Velocità Periferica consigliata 5 m/s - 10 m/s
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552100 KU10
EAN / GTIN 4045197887849

Descrizione

Esecuzione:

Mole di lucidatura di lunga durata con feltro medio-duro molto stabile.

Uso:

Per lucidatura preliminare e a specchio di superfici già levigate con elevati requisiti di precisione della geometria delle forme.

Nota:

Le mole di lucidatura con feltro vanno usate in combinazione unitamente a paste abrasive e per lucidatura come n. art. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocità periferica consigliata 5 – 10 m/s.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello