Fresa rotativa dentatura INOX − grossa L1020

Codice art.: 547250 L1020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura INOX
Sigla della dentatura INOX
Grado di finezza della dentatura grosso
Materiale da taglio HM
Descrizione della forma Conica tonda
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 20 mm
Lunghezza complessiva 65 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 547250 L1020
EAN / GTIN 4045197973993

Tabella dati

Al/Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Descrizione

Esecuzione:

L’innovativa geometria dei denti permette elevate prestazioni di truciolatura e contemporaneamente rotazione regolare e facilità d’uso. Formazione del truciolo e qualità superficiale straordinarie, bassa penetrazione di calore nel materiale (senza colori di rinvenimento). ⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Ottimizzato per la lavorazione di acciai austenitici, inossidabili e resistenti agli acidi, leghe in titanio dolci e metalli non ferrosi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello