{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D1614 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 16 mm | |
Lunghezza della testina | 14 mm | |
Lunghezza complessiva | 54 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540200 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197155016 |