Filettatura fine Calibro passa ad anello 6g P 22X1,5

Codice art.: 486110 22X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna su richiesta
  • CHF 41.00 /pz.
  • CHF 51.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 13
Tipologia di calibro Calibro passa
Qualità 6
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 6g
Tipo di filettatura MF
Filettatura M22
Passo della filettatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello passa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486110 22X1,5
EAN / GTIN 2050001035721

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.
Esecuzione a norma DIN 2279− 2299.

Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M × Passo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello