Calibro a tampone piatto 21 mm

Codice art.: 484402 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 26.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN ISO 1938-1
Dimensione nominale 21 mm
Accoppiamento P9
Campo di tolleranza P
Qualità 9
Materiale Acciaio temprato
Tipo di prodotto Calibro a tampone piatti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484402 21
EAN / GTIN 2050001937155

Descrizione

Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato.
Calibri a tampone piatto con classe di tolleranza P9.

Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7164.
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
    Dim. nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello