Calibro a forcella con tolleranza in cifre N

Codice art.: 484225 N
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 31.00 /pz.
  • CHF 48.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Tipologia di calibro Calibro passa; Calibro non passa
Campo di tolleranza a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; V; x; y; z; za; zb; zc
Valore di tolleranza -4,6 mm - 2,3 mm
Qualità 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Dimensione nominale 63,001 mm - 71,999 mm
Materiale Acciaio per calibri
Tipo di prodotto Calibro a forcella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484225 N
EAN / GTIN 2050001956521

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a forcella differenziale in acciaio per calibri di prima qualità temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Lato passa con sovrametallo di usura a norma DIN 7163.
Per misura intermedia o tolleranza in cifre.
Calibro a forcella con tolleranza in cifre, ad es. n. art. 484225 Dim. 41,04 + 0,01 / -0,02

Uso:

Per controllare gli alberi negli accoppiamenti con gioco, intermedi o a interferenza.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7163.

Nota:

Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 3 – 5,999
Modello B = 6,001 – 6,999
Modello C = 7,001 – 10,999
Modello D = 10,001 – 14,999
Modello E = 15,001 – 18,999
Modello F = 19,001 – 22,999
Modello G = 23,001 – 27,999
Modello H = 28,001 – 32,999
Modello I = 33,001 – 39,999
Modello J = 40,001 – 43,999
Modello K = 44,001 – 49,999
Modello L = 50,001 – 55,999
Modello M = 56,001 – 62,999
Modello N = 63,001 – 71,999
Modello O = 72,001 – 75,999
Modello P = 76,001 – 82,999
Modello Q = 83,001 – 92,999
Modello R = 93,001 – 99,999