{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 2269 | |
Classe di tolleranza | 1 | |
Dimensione nominale | 6,00 mm - 9,99 mm | |
Passo | 0,01 mm | |
Durezza | 60 ±2 HRC | |
Lunghezza spina di riscontro | 70 mm | |
Materiale | Acciaio per calibri | |
Tipo di prodotto | Spina di riscontro |
Codice articolo | 483900 4 | |
EAN / GTIN | 2050001048837 |