Livella a bolla 160/4 mm

Codice art.: 468800 160/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna su richiesta
  • CHF 64.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 877
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 877
Risoluzione 0,4 mm/m
Classe di precisione 4
Fondo lunghezza 160 mm
Larghezza base 40 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 468800 160/4
EAN / GTIN 4045197207067

Descrizione

Esecuzione:

Corpo robusto in ghisa speciale di elevata qualità, verniciato a effetto martellato. Base prismatica e piatta con superfici d’appoggio rettificate sull’angolo (importante per la tracciatura, l’allineamento, ecc.). Superfici di contatto parallele all’asse della bolla. Ognuna con una bolla trasversale e una longitudinale in vetro. Con impugnature isolanti, nonché vetro protettivo sopra la bolla.

Uso:

Per allineare superfici, alberi, macchine, ecc.

Norma:

DIN 877

Precisione:

1 = con bolla di altissima sensibilità 0,02 mm/m.
2 = con bolla di alta sensibilità 0,1 mm/m.
4 = con bolla di media sensibilità 0,4 mm/m.
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
    Base Lunghezza / Accuratezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello