Flessometro twoCOMP lettura in pollici 192 pollici

Codice art.: 462220 192
(CHF 3.69 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 98.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 5 m
Lunghezza del nastro 192 pollici
Larghezza del nastro 19 mm
Lunghezza corpo 70 mm
Larghezza corpo 70 mm
Altezza corpo 36 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462220 192
EAN / GTIN 4007368113119

Descrizione

Esecuzione:

Flessometro tascabile con lettura in pollici. Scala pollici/pollici (bordo superiore e inferiore).
Meccanica robusta e pratico clip da cintura. Corpo in plastica ABS resistente agli urti con componenti morbidi antiscivolo per un utilizzo sicuro. Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico smorzato. Nastro in acciaio bianco e opaco dove i pollici sono indicati in nero e i piedi in rosso.
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
    Lunghezza del nastro (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello