Squadra a cappello Grado di precisione 2 150X100 mm

Codice art.: 452600 150X100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 83.00 /pz.
  • CHF 46.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
102 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875
Lunghezze dei fianchi 150×100 mm
Accuratezza 2
Ortogonalità 0,035 mm
Sezione lati 25×5 mm
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 452600 150X100
EAN / GTIN 4045197205780

Descrizione

Esecuzione:

Facce e coste rettificate. Superfici di riscontro rettificate.

Uso:

Per lavori di precisione in officina.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 2: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,030 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello