• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Coppia di prismi magnetici, Lunghezza × Larghezza: 70X55mm

Codice art.: 447145 70X55
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 460.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Imposta il prezzo 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tolleranza altezza per coppia 0,02 mm
Per ⌀ alberi 3 mm - 40 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 70 mm
Larghezza 55 mm
Altezza 75 mm
Peso per singolo prisma 1,8 kg
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto prisma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 447145 70X55
EAN / GTIN 4062406264512
Codice del produttore 447145 70X55
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La coppia di prismi è rettificata sulla stessa altezza.
Tre superfici di contatto magnetiche (prisma piccolo, prisma grande, lato superiore e inferiore attivati contemporaneamente). Superfici frontali e laterali rettificati ai prismi con precisione angolare. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,004 mm.