Calibro di tracciatura con corsoio piatto 300 mm

Codice art.: 446150 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 40.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Suddivisione/lettura 0,1 mm
Limite di errore 200 µm
Lunghezza tracciatura 300 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Larghezza del bordo di tracciatura 40 mm
Tipo di prodotto Truschino universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 446150 300
EAN / GTIN 4045197204912

Descrizione

Esecuzione:

Superficie opaca con graduazione incisa di facile lettura.