{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Corsa supporto mobile | 0,3 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Interfaccia | TESA Link Connector TLC; Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Forza di misura | 0,2 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | digitale | |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
Codice articolo | 434718 31 | |
EAN / GTIN | 7630041143669 | |
Codice del produttore | 04430013P1 |