• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Comparatore Absolute lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm

Codice art.: 434062 12,5
Sconto
CHF 200.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 25.70 /pz.
  • CHF 32.00 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 42
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 12,5 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,02 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 42
Forza di misura ≤ 1,5 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 59 mm
Spessore della cassa 27,5 mm
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434062 12,5
EAN / GTIN 4946368863467
Codice del produttore 543-781B-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Visualizzazione punto zero in qualsiasi posizione, per esempio misurazioni di tolleranze. Inversione della direzione di conteggio. 20000 h ore di impiego con una batteria.

Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati