Micrometro digitale per interni 87-100 mm

Codice art.: 429110 87-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 51.00 /pz.
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 87 mm - 100 mm
Lettura 0,001 mm
Limite di errore 0,003 mm
Dimensione a 0,3 mm
Profondità di misura standard 102 mm
Profondità di misura con prolunga 252 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 429110 87-100
EAN / GTIN 2050001062215
Codice del produttore 468-173

Descrizione

Esecuzione:

Lettura diretta su ampio display digitale. Misurazione sicura e senza errori.
“Function Lock” per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.
Ridotto consumo di corrente. Con spia di controllo del livello di carica e segnalazione delle anomalie.
Superfici di contatto e parti soggette a usura in metallo duro; a partire dalla Dim. 12-16 le superfici di contatto sono in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una lunga durata.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445, prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Nota:

Su richiesta fino a campo di misura 300 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello